Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halbmaske 5230 CompactMask FFA2P3R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-600111939
Hersteller:
     Moldex-Metric
Herst.-Nr.:
     523001
EAN/GTIN:
     4019444008752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Einmal-Halbmaske
Ultrakompakte Halbmaske, Wartungsfrei und sofort einsatzbereit, großes Sichtfeld, maximale Bewegungsfreiheit, sehr leicht, hoher Tragekomfort, FlexFit: passt sich der Gesichtsform automatisch an, Faltfilter-Technologie: geringer Atemwiderstand, lange Haltbarkeit, geprüft und zugelassen nach EN 405:2001.
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Norm:
EN 405:2001 + A1:2009
VE/Einheit:
1/10 Stück
Modell:
5230
Schutzstufe:
FFA2P3R D
Material-Maskenkörper:
PP, TPE
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Halbmaske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, FFP-Maske, Filtrierende Halbmaske, Halbmaske, Kombifilter A, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, staubmasken moldex ffp2, einmal-halbmaske, einmal-halbmaske ffp2s, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 19,03*
Lager 302
10
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 22,21*
13 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 20,05*
€ 23,84*
1
€ 5,50*
ab € 20,054*
€ 23,844*
1
€ 7,95*
ab € 20,57*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 222,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moldex-Metric
599101BX
ab € 5,312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.