Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille ChemPro, PC - klar - schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-600088065
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     10104671
EAN/GTIN:
     4032792230026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Frischer Look, weicher Sitz und vollständiger Schutz. Das Soft-Touch-Material passt sich perfekt dem Gesicht an. Leicht auswechselbare Sichtscheiben sind als Ersatzteil erhältlich. Komfortables Kopfband mit Längenverstellung. Indirekte Belüftung ermöglicht Luftzirkulation bei gleichzeitigem Schutz vor Spritzern und Grobstaub. Die Sichtscheibe widersteht Stößen auch bei extremen Temperaturen und schützt vor Schmelzmetallspritzern. Zwei Beschichtungen stehen zur Auswahl: Sightgard+: Premium-Antibeschlagbeschichtung (EN 166 N) mit hoher Kratzfestigkeit. OptiRock: dauerhafte, leistungsstarke Antibeschlag-Beschichtung mit außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN166 KN.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollsichtbrille
Norm:
EN 166
VE/Einheit:
1/6 Stück
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Kratzfest:
Ja
Beschlagfrei:
Ja
Rahmenfarbe:
schwarz/grau
Rahmenkennzeichnung:
MSA EN 166 349 BT CE
Scheibenkennzeichnung:
2C-1,2 MSA 1 BT9N CE
Beschichtung:
Sightgard+
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MSA
10104672
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.