Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SENSATION LOW ESD 72106 (S2), Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-600087726-440
Hersteller:
     Elten
Herst.-Nr.:
     72106-44
EAN/GTIN:
     4030839220870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der SENSATION Low ESD S2 ist ein strapazierfähiger S2 Sicherheitsschuh aus der ELTEN L10 Serie. Durch seine ESD-Ausstattung ist er für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen geeignet. Das Obermaterial dieses ELTEN Sicherheitsschuhs besteht aus hydrophobiertem Textilmaterial und Nubukleder. Die Zehen des Trägers werden durch Stahlkappen vor Stoß und Druck geschützt, während das Textilfutter ein angenehmes Fußklima erzeugt. Die direkt angespritzte Zweischichten-Profilsohle L10 des ONYX Low ESD S2 ist leicht und antistatisch; sie ist abriebfest und sorgt für eine gute Rutschhemmung. Darüber hinaus ist der Sicherheitssneaker SENSATION Low ESD S2 nach der DGUV Regel 112-191 zertifiziert. Ungewöhnlich für einen Sicherheitsschuh: die modische Jeans-Optik. Der L10 Sicherheitssneaker ist in den Größen 37 bis 48 lieferbar.
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Halbschuh
Norm:
EN ISO 20345 S2 SRC
Futtermaterial:
Textilfutter Bioactive
Obermaterial:
hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/hydrophobiertes Nubukleder
Kappe:
Stahl
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Laufsohle:
TPU/PU Sohle L10
Brandsohle:
ESD-fähiges Softvlies
Schutzklasse:
S2
ESD-Norm:
EN ISO 61340-4-3
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 55,92*
€ 60,08*
14 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 56,99*
€ 61,30*
5 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 57,49*
€ 61,77*
€ 5,50*
ab € 60,0112*
€ 64,3312*
Lager 302
€ 3,90*
ab € 63,82*
€ 68,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,14*
€ 81,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,79*
€ 77,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elten
204006
ab € 8,67*
Zubehör
Elten
204026
ab € 3,41*
Zubehör
Elten
204040
ab € 8,08*
Zubehör
Elten
204041
ab € 8,04*
Zubehör
Elten
204042
ab € 8,00*
Zubehör
Elten
204043
ab € 7,99*
Zubehör
Elten
204044
ab € 8,00*
Zubehör
Elten
204045
ab € 7,99*
Zubehör
Elten
204046
ab € 8,10*
Zubehör
Elten
204047
ab € 7,88*
Zubehör
Elten
204048
ab € 7,89*
Zubehör
Elten
204054
ab € 3,43*
Zubehör
Elten
280010
ab € 21,63*
Zubehör
Elten
900015-0042
ab € 4,99*
Zubehör
Elten
900016-43-46
ab € 4,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.