Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt BR 108, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-600033510-310
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     BR 108
EAN/GTIN:
     4260138252030
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt
Der Unterstützer - Der anatomisch geformte BR 108 ist ein hochwertiger und robuster Rückenstützgurt. Seine elastische Form hat korsettartige Verstärkungen aus Kunststoffstäben, welche den ganzen Rückenbereich unterstützen und entlasten. Er ist aus atmungsaktiven Materialien gefertigt, leicht zu handhaben und kann sehr bequem sowohl über, als auch unter der Oberbekleidung getragen werden. Für perfekten Sitz sorgen stufenlos einstellbare Klettverschlüsse am Innengurt und an zwei seitlichen Spannzügen, die je nach Bedarf und individueller Körperform angepasst werden können. Der Rückenstützgurt BR 108 ist mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 30°C waschbar (bitte vor dem ersten Gebrauch waschen). Sicherheitshinweis: Bei gesundheitlichen Einschränkungen halten Sie bitte erst Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie den Gurt verwenden. Schwangere sollten den Gurt nicht tragen. Der BR 108 darf nicht direkt auf der Haut getragen werden.
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
310 g
Abmessung:
220 x 220 x 60 mm
Bauchumfang:
98 -128 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.