Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt MIKROS PQS Profi, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-600033503
Hersteller:
     Mikros
Herst.-Nr.:
     600620
EAN/GTIN:
     4260200611581
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt mikros
rückenstützgurt
Bequemer, extrem luftdurchlässig, leicht zu handhabender Rückenstützgurt. Er entlastet den Rücken, schränkt schädliche Extrembewegungen ein und hilft sich ergonomisch korrekt zu bewegen. Gerader Schnitt für Unterstützung bei vorwiegend im Stehen ausgeübten Tätigkeiten. Auch über der normalen Kleidung zu tragen.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
360 g
Bauchumfang:
116 - 126 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG