Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel COLE C410 (S3), Weite 11+, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-600017142-360
Hersteller:
     Maxguard
Herst.-Nr.:
     900108-36
EAN/GTIN:
     4250401512572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Glattes Rindleder, schwarz, gepolsterte Staublasche, Funktionsfutter dreidimensional, atmungsaktiv, Rundsenkel schwarz/blau, Einlegesohle: MAX-KOMFORT auswechselbares Fußbett, antistatisch, feuchtigkeitsregulierend, MAX-LIGHT 200J Zehenschutzkappe aus Kunststoff, extra weit MAX-FLEX nichtmetallische, hochflexible, durchtrittsichere Zwischensohle aus mehrschichtigem Keramic beschichteten Gewebe, MAX-Grip Bio-Dynamic PU/PU Sohle, besonders rutschhemmend, 5mm Profiltiefe, besonders hohe Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich, antistatisch, öl- und benzinbeständig, Größe 36 - 48, Reflexmaterial am Schaft, hochgezogener Sohlenrand im Kappen- und Fersenbereich zum Schutz des Leders, besonders rutschhemmend gem. Prüfverfahren EN 13287:2012/SRC.
Weitere Informationen:
Futtermaterial:
dreidimensionales, atmungsaktives Funktionsfutter
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC
Ausführung:
Stiefel
Obermaterial:
glattes Rindleder
Kappe:
Kunststoff
Fußbett:
auswechselbare MAX-KOMFORT Einlegesohle, antistatisch, feuchtigkeitsregulierend
Laufsohle:
PU/PU
Weite:
11+
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Bau-Stiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Schutzstiefel, SI-Stiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel (Sicherheits-), Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,25*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,86*
€ 47,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG