Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AlphaTec 3000 Schutzanzug, Modell 111, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-600014614-320
Hersteller:
     Microgard
Herst.-Nr.:
     YE30W-00111-06
EAN/GTIN:
     5013756002841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
MICROCHEM® 3000 – Eines der leichtesten Chemikalienschutzmaterialien, das auf dem Markt verfügbar ist. Dieses strapazierfähige 3-lagige Material bietet eine äußerst wirksame Barriere gegen anorganische Chemikalien und biologische Gefahren. Modell 111: 2-teilige Kapuze, doppeltes Reißverschlusssystem, doppelte Ärmelüberwürfe, Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüssen, gelb. Einsatzgebiete: Chemie, Öl und Petrochemie, Pharmazie, Lebensmittelbranche (Reinigungsarbeiten), Kläranlagen, Industriereinigung / Tankreinigung, Bergbau.
Weitere Informationen:
Material:
mehrlagiges Barrierematerial
Größe:
2XL
Farbe:
gelb
Norm:
DIN EN 14126, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-5
VE/Einheit:
1/20 Stück
Schutzstufe:
Typ 3-B, 4-B, 5-B, Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 16,10*
€ 16,92*
Lager 302
20
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 17,22*
1
€ 4,75*
ab € 16,85*
€ 19,61*
1
€ 5,20*
ab € 16,94*
€ 19,68*
1
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 20,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 344,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
AC01P-00070-00
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.