Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhose 2231, lang, grau, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-600014446-330
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2231064
EAN/GTIN:
     4030913072388
Suchbegriffe:
Bundhose
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Ideal im Winter bei Arbeit und Sport. Gummizug im Bund, Bündchen an den Beinen, Eingriff.
Weitere Informationen:
Material:
43 % Polyester (Cool Dry), 43 % Baumwolle, 14 % Elaston (Spandex)
Größe:
3XL
Farbe:
grau
Gewicht:
190 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 15,51*
€ 18,22*
8 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 14,90*
€ 18,39*
€ 4,90*
ab € 16,71*
€ 18,58*
€ 4,95*
ab € 16,71*
€ 19,52*
Lager 302
€ 6,90*
ab € 16,87*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2231044
ab € 13,39*
Ähnlich
Planam
2231048
ab € 13,32*
Ähnlich
Planam
2231052
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
2231056
ab € 13,41*
Ähnlich
Planam
2231060
ab € 13,32*
Ähnlich
Planam
2231068
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.