Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KLEENGUARD A50 Schutzanzug 96910 mit Kapuze, blau, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-600013954
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     96910
EAN/GTIN:
     5033848007417
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
VERBESSERT – neues Design mit besserer Passform. Daumenschlaufen verhindern ein Hinaufrutschen des Ärmels am Arm zum besseren Schutz des Handgelenks, silikonfrei, ideal für Farbsprüharbeiten, fusselarm und mit Innennähten gegen Kontaminierung durch Fasern, robuste dreifache Überwendlingsnähte mit hoher Reißfestigkeit, Spezialkapuze für Maskengebrauch und gute Bewegungsfreiheit, antistatisch gemäß EN 1149-1 für sensible Einsatzbereiche, widerstandsfähiges SMS-Material mit Spezialbehandlung für verbesserten Schutz gegen Chemikalienspritzer, atmungsaktives Material für verminderte Wärmebelastung, Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination gemäß EN 1073-22, zweiwege-Reißverschluss für leichteren Zugang zur darunter getragenen Kleidung. Einsatzgebiete: Farbsprüharbeiten in der Automobil- sowie in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Chemische und pharmazeutische Industrie, Fertigung, Ver- und Entsorgung, Elektronik, Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Material:
SMS
Größe:
2XL
Farbe:
blau
Norm:
DIN EN ISO 13982-1, DIN EN 13034, DIN EN 1073-2, DIN EN 1149-1
VE/Einheit:
1/25 Stück
Schutzstufe:
Typ 5 und Typ 6 Kategorie III
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
25
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 13,14*
Lager 302
1
€ 6,90*
ab € 12,31*
€ 14,74*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.