Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KLEENEX® Luxuriöser Schaum - Handreiniger für die tägliche Verwendung / 1 Ltr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLEENEX® Luxuriöser Schaum - Handreiniger für die tägliche Verwendung / 1 Ltr
KLEENEX® Luxuriöser Schaum - Handreiniger für die tägliche Verwendung / 1 Ltr
KLEENEX® Luxuriöser Schaum - Handreiniger für die tägliche Verwendung / 1 Ltr
KLEENEX® Luxuriöser Schaum - Handreiniger für die tägliche Verwendung / 1 Ltr
KLEENEX® Luxuriöser Schaum - Handreiniger für die tägliche Verwendung / 1 Ltr
KLEENEX® Luxuriöser Schaum - Handreiniger für die tägliche Verwendung / 1 Ltr
KLEENEX® Luxuriöser Schaum - Handreiniger für die tägliche Verwendung / 1 Ltr
Artikel-Nr.:
     302-600012236
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6340
EAN/GTIN:
     5033848010035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Cremeseifenspender
Flüssigseife
Flüssigseifenspender
KLEENEX® Luxuriöse Schaumseife für die tägliche Verwendung, 6340, Kartusche, Pink, 6 x 1 Liter
Weitere Informationen:
alternative Produktbeschreibung:
Die unverzichtbare Schaumseife von Kleenex® für Handhygiene aller Art. Ein Hauch von Luxus und die angenehme Duftnote machen das Produkt zur perfekten Handreinigungslösung. Kunden und Mitarbeiter profitieren von der hautfreundlichen Hygiene einer zuverlässigen Marke, während Sie durch kontrollierte Seifenabgabe Müll vermeiden und Kosten einsparen. Der luxuriöse Schaum bleibt länger auf der Haut und spendet ein angenehmes Waschgefühl. Gleichzeitig sparen Sie Zeit und Wasser, denn der Schaum lässt sich schneller abspülen als herkömmliche Seife. Die Kassetten sind für eine schnelle Installation konzipiert: einfach einsetzen und einrasten lassen. Wenn die Kassette leer ist, kann sie platzsparend komprimiert werden und ist nach Entfernung der Pumpe vollständig recyclebar. Dank Kleenex® Qualität – mit der Hautfreundlichkeit, die Kunden kennen und schätzen – ist diese luxuriöse Schaumseife die perfekte Handhygienelösung für jeden Waschraum. Dieses Produkt ist erhältlich als: 6 x 1 -l-Kassetten, mit bis zu 2.500 Portionen Schaum pro Kassette. Auf Wunsch können Kleenex® Seifen-Kassetten mit KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Seifenschaumspendern 6948, 6955 und 8973. kombiniert werden. Kimberly-Clark Professional* strebt bei seinen Partnerschaften mit anderen Unternehmen die Schaffung von EXCEPTIONAL WORKPLACES* an – für eine gesündere, sicherere und produktivere Arbeitsumwelt. Zu den Marken gehören: Kleenex, Scott, WYPALL, Kimtech und Jackson Safety.
Anzahl (Verpackungs-Ebene 1):
6
Anzahl (Verpackungs-Ebene 2):
96
Anzahl der Schichten pro Verpackung (Verpackungs-Ebene 3):
6
Anzahl der Verpackungen pro Schicht (Verpackungs-Ebene 3):
16
Artikelnummer:
6340
Ausführung:
KLEENEX® Luxuriöser Schaum - Handreiniger für die tägliche Verwendung / 1 Ltr
Breite (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
18.9
CUSTOMATTRIBUT:
397,405
eCl@ss bevorzugte Benennung:
Seifen und Handreinigungsmittel
Einsatzschwerpunkt:
Ideal: für stark frequentierte Waschräume; gründliches und hygienisches Händewaschen.
Exportbezeichnung:
KLEENEX® Luxuriöser Schaum-Handreiniger für die tägliche Verwendung - Kassette / Rosa /1 Ltr
Farbe:
Rosa
Gewicht (kg) (Verpackungs-Ebene 2):
6,62
Gewicht [g]:
6000
Höhe (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
22
ITF-14:
05027375024535
Lieferumfang:
6 Kartuschen
Länge (cm) (Verpackungs-Ebene 2):
28,4
Marke:
KLEENEX®
Marketing Text:
Schaumseife für jeden Tag, die die Haut pflegt und eine bessere Hygiene ermöglicht. Ideal: für stark frequentierte Waschräume; gründliches und hygienisches Händewaschen; genau die richtige Portion pro Handwäsche für einen sparsamen Verbrauch; Kostenkontrolle und Senkung der Abfallmenge im täglichen Gebrauch. Lieferbar als: luxuriöse, pinkfarbene, zart duftende Schaumseife in robusten, hygienisch versiegelten, schnell und unkompliziert installierbaren 1-l-Kassetten mit bis zu 2.500 Seifenportionen, leere Kassette Platz sparend komprimierbar und Recycling-fähig (nach dem Entfernen der Pumpe).
Preis [netto] (Bestelleinheit):
46,26
Produkt-Serie:
KLELENEX® Schaumseife
Produktcode:
6340
Produktgruppen-Beschreibung:
Schaumseife für jeden Tag, die die Haut pflegt und eine bessere Hygiene ermöglicht. Ideal: für stark frequentierte Waschräume; gründliches und hygienisches Händewaschen; genau die richtige Portion pro Handwäsche für einen sparsamen Verbrauch; Kostenkontrolle und Senkung der Abfallmenge im täglichen Gebrauch.
Produktname (max. 30 Zeichen) (1):
KLEENEX® Luxuriöse Schaumseife - Normal
Produktname (max. 30 Zeichen) (2):
KLEENEX® Luxuriöser Schaum - Handreiniger für die tägliche Verwendung
Produktname (max. 30 Zeichen) (3):
KLEENEX® Luxuriöser Schaum-Handreiniger für die tägliche Verwendung - Kassette / Rosa /1 Ltr
Produktserien-Beschreibung:
Luxuriöse, pinkfarbene, zart duftende Schaumseife in robusten, hygienisch versiegelten, schnell und unkompliziert installierbaren 1-l-Kassetten mit bis zu 2.500 Seifenportionen, leere Kassette Platz sparend komprimierbar und Recyclingfähig (nach dem Entfernen der Pumpe).
Stückpreis [netto] (Inhaltseinheit):
9,17
TARIC:
34029090
Verpackungsvolumen [m3] (Verpackungs-Ebene 2):
0,01181
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
6
€ 6,90*
ab € 6,26834*
€ 6,95834*
6
€ 4,75*
ab € 6,79834*
€ 7,48834*
6
€ 4,90*
ab € 7,42167*
€ 8,05167*
1
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 8,22*
1
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,95834*
€ 8,28042
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,67834*
€ 7,94722
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,43834*
€ 7,66162
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,28834*
€ 7,48312
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,26834*
€ 7,45932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 41,75004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG