Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X-plore® Rd90 Kombinationsfilter 990 A1P2R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-600011510
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738867
EAN/GTIN:
     4026056005307
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
Filter mit Dräger spezifischem Rundgewindeanschluss für die Einfilter-Halbmasken Dräger X-plore® 4390 und Dräger X-plore® 4790. Aluminiumgehäuse für ein Extra an Sicherheit: gute Erkennbarkeit möglicher Filterschäden, einzeln verpackt und eingeschweißt, Fünf-Filter-Verpackung, Filter bis zu ihrem Einsatz bestens geschützt.Kombinationsfilter 990 A1P2R D: Kombinationsfilter mit Dräger spezifischem Gewindeanschluss Rd90 zur Verwendung mit Halbmasken Dräger X-plore® 4000. A1: gegen Gase und Dämpfe vonorganischen Verbindungen. Die Filterklasse 1 steht für einen niedrigen Schutz und hat eine höchst zulässige Schadstoffkonzentration von 0,1 Vol.% (1.000 ppm). P2 steht für Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 2: 94% Effizienz. Kennzeichnung R: Verwendung übermehrere Arbeitsschichten. Kennzeichnung D: Dolomitstaubtestzusätzlich bestanden.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 14387
Ausführung:
Kombinationsfilter
VE/Einheit:
1/5 Stück
Schutzstufe:
A1P2R D
Anschluss:
RD90
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 3,90*
ab € 9,21*
€ 10,55*
Lager 302
1
€ 6,90*
ab € 9,96*
€ 12,39*
5
Frei Haus
ab € 15,788*
€ 17,168*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 53,40*
€ 3,90*
ab € 155,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6738865
ab € 6,16*
Sonstiges
Dräger
6738774
ab € 11,30*
Sonstiges
Dräger
6738811
ab € 59,94*
Sonstiges
Dräger
6738810
ab € 61,18*
Sonstiges
Dräger
6737190
ab € 5,08*
Sonstiges
Dräger
R55874
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG