Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzbrille SP1000™, PC - klar - schwarz (10 286 40)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Logo_Farbstreifen
Artikel-Nr.:
     302-600010710
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1028640
EAN/GTIN:
     7312550286401
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Besucherbrille
Bietet hervorragenden Schutz vor Stößen, Sonne, Wind, Staub und Partikeln. Die SP1000TM wurde für hohe Langlebigkeit unter harten Einsatzbedingungen entworfen. Durch ihre Wandelbarkeit verfügt sie über einen unvergleichbaren Tragekomfort und eignet sich für viele Anwendungsbereiche. Weiche und flexible Nasenpolster passen sich einer Vielzahl von Gesichtsformen an und verringern ein Herunterrutschen. Eine hochwertige Gesichtsauflage und gepolsterte Bügelenden für ganztägigen Tragekomfort, sehr gut anpassbares, schwer entflammbares Kopfband für sicheren Sitz. Das Kopfband und die Gesichtsauflage sind latexfrei. Kann mit Bügeln oder Kopfband verwendet werden (beides im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügelbrille
Norm:
EN 166
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Kratzfest:
Ja
Rahmenfarbe:
schwarz
Bügelfarbe:
schwarz
Scheibenkennzeichnung:
2C-1,2 B-D 1 FTKN
Beschichtung:
DURA-STREME®
Beschlagfrei:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,75*
ab € 10,22*
€ 10,74*
10
Frei Haus
ab € 12,203*
€ 12,823*
Lager 302
1
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 13,37*
1
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 13,56*
1
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.