Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Allfit - Trapezklinge 5232


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-51105232
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  51105232
EAN:  k.A.
ALLFIT Trapezklinge mit Breitschliff, Abmessung: 53 mm, Materialstärke: 0.63 mm.
... > Industriebedarf > Schneidetechnik > Ersatzklingen
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
10
€ 7,90*
€ 0,37*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 3,70*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
51107152
€ 8,88*
€ 10,57
Ähnlich
k.A.
51107252
€ 8,88*
€ 10,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG