Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Luftrad mit Kunststoff- Felge, Rollenlager, 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-3000275817
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3000275817
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Luftrad
auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø: 260 m, Radbreite: 85 mm, Nabenlänge: 60 mm, Achsbohrung Ø: 20 mm, Tragfähigkeit: 200 kg, Lagerart: Rollenlager, Profilart: Stollenprofil, Luftdruck: 2,5 bar.
... > Industriebedarf > Transportmittel > Räder und Rollen
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 11,44*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG