Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PTFE - Gewindedichtband 12 x 0,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-26147500
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  26147500
EAN:  k.A.
mit dem Gewindedichtband aus PTFE können Gewinde ideal abgedichtet werden. Eigenschaften: für Feingewinde DN 10 (60g/qm), weißer Kern, BAM/DVGW-FRp-Zulassung, Breite: 12 mm, Stärke: 0.10 mm, Länge: 12 m, Norm: DIN/EN 751/3.
... > Technik > Dichtstoffe > Gewindedichten
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichten
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
10
€ 7,90*
€ 0,45*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 4,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG