Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Terokal 2444, Kontaktklebstoff, 5 kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Jesse
Artikel-Nr.:  302-26141246
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  26141246
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktklebstoff
ausgezeichnet streich- und spachtelfähiger Kontaktklebstoff auf CR-Basis für Gummi/Gummi- und Gummi/Metall-Verklebung. Terokal 2444 zeichnet sich durch ein hohes Anzugsvermögen und gute Kontaktklebefähigkeit aus. Die Verklebung ist flexibel, wasser und wärmebeständig (90°C). Anwendungen: Die Haupteinsatzgebiete sind das Verkleben von Gummimatten und Isoliermatten auf Beton, Mauerwerk und Holzwerkstoffe. Weiterhin wird Terokal-2444 zur Verbesserung der Haftung von Terodem-Akustikplatten als Primer auf den Metalluntergrund aufgetragen. Für Polystyrol-Schaumstoffe (z.B. Styropor®) und Weich-PVC ist Terokal-2444 nicht geeignet. Eigenschaften: hohes Anzugsvermögen, gute Kontaktklebefähigkeit, Verklebung ist flexibel, wasser- und wärmebeständig, Reiniger: Verdünner-R
... > Technik > Klebstoffe > Kontakt-Klebstoffe
Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Klebstoffe
Angebote (1)
Versand
Netto
Jesse
€ 7,90*
€ 83,30*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
26141707
€ 14,32*
€ 17,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG