Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tesakrepp 4434 gelb, 15 mm breit, 10 m lang


Menge:  Rollen  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-261244340015
Hersteller:  BDF Beiersdorf
Herst.-Nr.:  4434
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Spezialbänder
sehr dicker Papierträger, extrem reißfest, hohe Verklebungssicherheit. Schablonenmaterial für schwere Sandstrahlarbeiten, es ist geeignet für manuelle Herstellung von Schablonen und wird eingesetzt sowohl für Beschriftungen und Gestaltung von Grabsteinen und Fassaden, Sandstrahlarbeiten im Brücken - und Maschinenbau als auch als Schleifschutz in der KFZ-Reparaturlackierung.
... > Technik > Klebebänder > Spezialbänder
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
60
Frei Haus
€ 3,18*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Vergleichspreis: 60 Rollen für € 190,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG