Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Polyesterband Typ 50 Scm, 850 m x 16 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-17280001
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  17280001
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Polyesterband
zum einmaligen Gebrauch. Hält jede Ladung beim Transport und während der Lagerung zusammen. Eigenschaften: keine scharfen Kanten, hohe Festigkeit, vergleichbar mit Stahlband, geringes Verletzungsrisiko, hohe Elastizität, keine Korrosion, flexibel, Ausführung: Reißkraft : 450 kg, Breite: 16 mm, Rolle a´850 Meter.
... > Industriebedarf > Verpackung, Schützen und Sichern > Umreifungsbänder
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
850
€ 7,90*
€ 0,08*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Meter
€ 0,08*
€ 0,10
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Meter
Vergleichspreis: 850 Meter für € 68,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG