Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PE-Folie 140 my, 2 Meter breit


Menge:  m²  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-16603000
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  16603000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
PE-Folie
besteht zu 70 % aus PE-LD 1A-Neuware und aus 30 % PE-LD Regenerat (Recyclingmaterial). Eigenschaften: durchsichtig, reißfest und von homogener Struktur, sichtbarer Farbstich. Anwendungsbereich: Optimaler Schutz beim Transport und vor Verschmutzung, für sperrige Gegenstände wie Möbel, Teppichböden, Maschinen, usw. Ausführung: Stärke 140 my, 2 Meter breit, Rolle a´50 Meter (100 QM), transluzent, nach der GKV-klausel gefertigt und auf einem 76er Pappkern gewickelt.
... > Industriebedarf > Verpackung, Schützen und Sichern > Folien
Weitere Suchbegriffe: Folien
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
6000
Frei Haus
€ 0,45*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 m²
€ 0,45*
€ 0,54
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 6000 m²
Vergleichspreis: 6000 m² für € 2.700,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG