Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Paragummi-Platte, 1 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-16412001
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  16412001
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, universelle Allzweck-Qualität, für Abdichtungen gegen Kalt- und Warm-, Schmutz- und Seewasser nicht aggressive Flüssigkeiten, leichte Säuren und Laugen, abriebfest, preisgünstig, siliconfrei, hochelastisch. Werkstoff: SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) Farbe: grau, Härte: ca. 40 ± 5 Shore A, Gewicht: 1,08g/cm³, Oberfläche: beidseitig glatt, Temperatur: - 40 bis + 70 °C, kurzzeitig bis +80 °C je nach Einbauverhältnissen, Toleranzen: DIN 7715, Teil 5, Klasse P2, Rollenlänge: 20 Meter, Rollenbreite: 1400 mm.
... > Gummi-Produkte > Platten > Paragummi-Platten
Weitere Suchbegriffe: Paragummi-Platten
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
28
Frei Haus
€ 10,95*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 m²
€ 10,95*
€ 13,03
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 m²
Vergleichspreis: 28 m² für € 306,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
16401010
€ 514,50*
€ 612,26
Ähnlich
k.A.
16401002
€ 102,90*
€ 122,45
Ähnlich
k.A.
16401003
€ 154,35*
€ 183,68
Ähnlich
k.A.
16401004
€ 205,80*
€ 244,90
Ähnlich
k.A.
16401005
€ 257,25*
€ 306,13
Ähnlich
k.A.
16401006
€ 308,70*
€ 367,35
Ähnlich
k.A.
16401008
€ 411,60*
€ 489,80
Ähnlich
k.A.
16400001
€ 42,21*
€ 50,23
Ähnlich
k.A.
16400010
€ 445,20*
€ 529,79
Ähnlich
k.A.
16400013
€ 578,76*
€ 688,72
Ähnlich
k.A.
16400015
€ 334,96*
€ 398,60
Ähnlich
k.A.
16400002
€ 86,94*
€ 103,46
Ähnlich
k.A.
16400003
€ 133,56*
€ 158,94
Ähnlich
k.A.
16400004
€ 178,08*
€ 211,92
Ähnlich
k.A.
16400005
€ 222,60*
€ 264,89
Ähnlich
k.A.
16400006
€ 267,12*
€ 317,87
Ähnlich
k.A.
16400008
€ 356,16*
€ 423,83
Ähnlich
k.A.
16412010
€ 495,60*
€ 589,76
Ähnlich
k.A.
16412002
€ 465,36*
€ 553,78
Ähnlich
k.A.
16412004
€ 382,48*
€ 455,15
Ähnlich
k.A.
16412005
€ 495,60*
€ 589,76
Ähnlich
k.A.
16412006
€ 558,60*
€ 664,73
Ähnlich
k.A.
16412008
€ 396,48*
€ 471,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG