Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kabelüberzugsschlauch, 25 x 1,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-11760125
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  11760125
EAN:  k.A.
dünnwandige, leichte und hochflexible Gummischläuche, dorngefertigt. Verwendungszweck als Schutzschläuche für kabelpakete, Schlauchleitungen, Rohre und vieles mehr. Silikon als Trennmittel wird nicht verwendet. Aufbau: Seele: hellgummiertes Cordgewebe, Schlauchdecke: SBR-Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, wetter- und ozonbeständig, Temperaturbereich: von –35 °C bis +100° C.
... > Schlauch und Armaturentechnik > Schläuche > Schutzschlauch
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
40
€ 7,90*
€ 3,17*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Vergleichspreis: 40 Meter für € 126,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
11760132
€ 162,40*
€ 193,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG