Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PVC-Gewebeschlauch, 16 x 4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Jesse
Produktabbildung_klein
Artikel-Nr.:  302-11170016
Hersteller:  Guttasyn
Herst.-Nr.:  102162401T10
EAN:  k.A.
mit geflochtener Polyester-Einlage, glaskler, knickfest, schwer entflammbar, gute chemische Beständigkeit, KTW-Zugelassen, Lebensmittelzulassung gemäß RAL-E71, silikon und cadmiumfreies Material, sehr flexibel, extrem abriebfest und unbegrenzt lagerfähig. Temperaturbeständig : von –20 °C bis +60° C. Geeignet für Luft, Trinkwasser, flüssige Lebensmittel, leichte alkalische Flüssigkeiten, Seewasser, Ölhaltige Wasser und Schmutzwasser. Betriebsdruck 14 bar bei 20° C.
... > Schlauch und Armaturentechnik > Schläuche > PVC-Gewebeschlauch
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Jesse
50
€ 7,90*
€ 1,10*
Preise von Jesse
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Vergleichspreis: 50 Meter für € 55,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Jesse
Versand von Jesse
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 168,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Jesse
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,90
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
56806016
€ 25,00*
€ 29,75
Zubehör
k.A.
56806120
€ 14,75*
€ 17,55
Zubehör
k.A.
56806130
€ 15,25*
€ 18,15
Zubehör
k.A.
56806021
€ 28,00*
€ 33,32
Zubehör
k.A.
56806020
€ 26,00*
€ 30,94
Zubehör
k.A.
56806140
€ 15,75*
€ 18,74
Zubehör
k.A.
56806150
€ 17,75*
€ 21,12
Zubehör
k.A.
56806160
€ 20,25*
€ 24,10
Zubehör
k.A.
56806170
€ 20,75*
€ 24,69
Zubehör
k.A.
56806025
€ 29,00*
€ 34,51
Zubehör
k.A.
56806180
€ 21,25*
€ 25,29
Zubehör
k.A.
56806210
€ 24,25*
€ 28,86
Zubehör
k.A.
56806032
€ 29,00*
€ 34,51
Zubehör
k.A.
56806220
€ 25,00*
€ 29,75
Zubehör
k.A.
56806250
€ 28,50*
€ 33,92
Zubehör
k.A.
56806260
€ 33,00*
€ 39,27
Zubehör
k.A.
56806040
€ 32,00*
€ 38,08
Zubehör
k.A.
56806270
€ 34,00*
€ 40,46
Zubehör
k.A.
56806280
€ 34,75*
€ 41,35
Zubehör
k.A.
56806050
€ 18,00*
€ 21,42
Zubehör
k.A.
56806060
€ 19,50*
€ 23,21
Zubehör
k.A.
56806070
€ 20,00*
€ 23,80
Zubehör
k.A.
56806080
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
k.A.
56806090
€ 24,00*
€ 28,56
Zubehör
k.A.
56806012
€ 24,00*
€ 28,56
Zubehör
k.A.
56806100
€ 26,50*
€ 31,54
Zubehör
k.A.
56806110
€ 14,25*
€ 16,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG