Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKAT® 600 S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC violett Datenleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
QS
Artikel-Nr.:
     301-80810
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     80810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HELUKAT® 600 S/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC violett


Datenleitung
HELUKAT® 600 Kupferdatenleitung S/FTP 4x2xAWG23/1 FNRC
Weitere Informationen:
Kabelkonstruktion:
simplex
AWG-Querschnitt:
23
Innenleiterdurchmesser:
0.57 MMT
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 MMK
Leiter-Material:
Kupfer, blank
Leiterklasse:
KL.1 = eindrähtig
Aderisolation:
Foam-Skin-PE
Aderfarben:
ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br
Aderkennzeichnung:
Farbe
Aderzahl:
8
Verseilelement:
Doppelader
Schirm über Verseilelement:
Al-Folie
Schirm 1 über Verseilung:
Cu-Geflecht
Beidraht:
nein
Bewehrung:
nein
Außenmantelmaterial:
FRNC
Außenmantelfarbe:
blaulila ähnlich RAL 4005
Kabelaußendurchmesser:
7.5 MMT
Gewicht:
60 V3
Anwendungsgebiet:
Etagenverkablung - Gebäudebackbone
Wellenwiderstand:
100 OHM
Schleifenwiderstand:
169 V6
Betriebskapazität:
43 V7
Biegeradius, einmalig:
30 MMT
Temperaturbereich Betrieb min.:
-20 CEL
Kategorie:
Kategorie 7e
Flammwidrig:
nach IEC 60332-3
Korrosivität nach EN50267-2-3:
ja
Funktionserhalt:
nein
Isolationserhalt:
nein
Ölbeständig:
nein
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel s/ftp lila, alarmkabel 100m, alarmkabel, 80810, Busleitungen, S/FTP, 4x2xAWG23/1, FNRC, violet, HELU, Helukabel, Kupferdatenkabel, Kupferdatenleitung, LAN-Kabel, PIMPF-Leitung, S/FTP-Kabel, STP-Kabel, Kategorie-7-Kabel, S-STP, Li-2Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YSCY, J02YSCY, J-02YSCH, J-02YS(ST)Y, J-02YS(ST)H, J-02YS(ST)CY, J-02YS(ST)CH, J-02Y(ST)CH, 600MHz-Kabel, 1000MHz-Kabel, 10080810
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,97*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,74*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.