Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(N)YM(St)-J 3G2,5 (re) mm² GR Installationsleitungen PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-43054
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     43054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NYM-St-J
nym-st-j 3x1,5
nym st j
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
7035
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
massiv
Schutzleiter:
ja
Bewehrung/Armierung:
nein
Aderfarbe:
farbig
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
12 MMT
Gewicht ca.:
217 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: 43054, Installationsleitungen, (N)YM(St)-J, 3G2, 5re/1, 5, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, Installationsleiter, 10043054
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,57543*
€ 2,50543*
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,64*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.