Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NYM-J 1 X 4 RE


Menge:  Meter  
Produktinformationen von HELUKABEL
PF
Artikel-Nr.:  301-39051
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
NYM PVC-Mantelleitung, VDE geprüft, CE
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Temperaturbereich nicht bewegt bis:
70 °C
Aderkennzeichnung nach:
DIN VDE 0293 - 308
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Nennspannung U:
500 V
Temperaturbereich bewegt von:
5 °C
Mantel-Farbe:
grau
Aufbau in Anlehnung an:
nein
Leiter-Nennquerschnitt:
4 RE mm²
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Prüfspannung:
2000 V
Nennspannung Uo:
300 V
Mantel-Material:
PVC
Bezeichnung:
PVC-Mantelleitung
Temperaturbereich bewegt bis:
70 °C
Außendurchmesser:
6 mm
Aderfarbe:
farbig
Ader-Zahl:
1
RAL:
7035
Temperaturbereich nicht bewegt von:
-40 °C
Selbstverlöschend, flammwidrig entspricht:
DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B
Schutzleiter:
ja
Selbstverlöschend, flammwidrig nach:
DIN VDE 0482 Teil 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332
... > HELUKABEL > NYM > NYM
Weitere Suchbegriffe: Installationsleitung
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
HELUKABEL
10 Tage
100
€ 8,95*
€ 0,4432*
Preise von HELUKABEL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Vergleichspreis: 100 Meter für € 44,32*
Lieferzeit / Lagerstand von HELUKABEL
Versand von HELUKABEL
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HELUKABEL
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG