Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NYM-O 4 X 16 RM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-39014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-O
NYM PVC-Mantelleitung, VDE geprüft, CE
Weitere Informationen:
Aderfarbe:
farbig
RAL:
7035
Ader-Zahl:
4
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Temperaturbereich nicht bewegt bis:
70 °C
Aderkennzeichnung nach:
DIN VDE 0293 - 308
Mantel-Material:
PVC
Temperaturbereich bewegt bis:
70 °C
Außendurchmesser:
21 mm
Bezeichnung:
PVC-Mantelleitung
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Selbstverlöschend, flammwidrig entspricht:
DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B
Schutzleiter:
nein
Selbstverlöschend, flammwidrig nach:
DIN VDE 0482 Teil 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332
Temperaturbereich nicht bewegt von:
-40 °C
Mantel-Farbe:
grau
Aufbau in Anlehnung an:
nein
Temperaturbereich bewegt von:
5 °C
Leiter-Nennquerschnitt:
16 RM mm²
Nennspannung U:
500 V
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Prüfspannung:
2000 V
Nennspannung Uo:
300 V
... > Lager 301 > NYM > NYM
Weitere Suchbegriffe: mantelleitung 4x16, mantelleitung nym-o, Installationsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 731,58*
1 Paket enthält 100 Meter (€ 7,3158* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG