Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NYM-O 2 X 1.5 RE


Menge:  Meter  
Produktinformationen von HELUKABEL
PF
Artikel-Nr.:  301-39006
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
NYM PVC-Mantelleitung, VDE geprüft, CE
Weitere Informationen:
Aderfarbe:
farbig
RAL:
7035
Ader-Zahl:
2
Aderkennzeichnung nach:
DIN VDE 0293 - 308
Temperaturbereich nicht bewegt bis:
70 °C
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Außendurchmesser:
8 mm
Bezeichnung:
PVC-Mantelleitung
Temperaturbereich bewegt bis:
70 °C
Schutzleiter:
nein
Selbstverlöschend, flammwidrig nach:
DIN VDE 0482 Teil 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332
Temperaturbereich nicht bewegt von:
-40 °C
Selbstverlöschend, flammwidrig entspricht:
DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B
Prüfspannung:
2000 V
Nennspannung Uo:
300 V
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Nennspannung U:
500 V
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 RE mm²
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Temperaturbereich bewegt von:
5 °C
Mantel-Farbe:
grau
Aufbau in Anlehnung an:
nein
... > HELUKABEL > NYM > NYM
Weitere Suchbegriffe: Installationsleitung
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
HELUKABEL
10 Tage
100
€ 8,95*
€ 0,454*
Preise von HELUKABEL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Vergleichspreis: 100 Meter für € 45,40*
Lieferzeit / Lagerstand von HELUKABEL
Versand von HELUKABEL
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HELUKABEL
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG