Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-2Y(L)2Y Bd 2x2x0,6 mm SW Fernmelde- & Brandmeldekabel PE UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-34100
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel

A-2Y(L)2Y Bd 2x2x0,6 mm SW


Fernmelde- & Brandmeldekabel PE UV beständig
A-2Y(L)2Y Bd
Weitere Informationen:
Ader-Isolierung:
PE
Aderkennzeichnung:
Bündel-Ringkennzeichnung
RAL-Nummer:
0
Verseilelement:
5 Sternvierer zu Bündeln
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Schirm über Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
nein
Mantel-Material:
kunststoffbesch. Alu-Band mit PE Mantel verschweißt
Leiter-Klasse:
massiv
Schutzmantel:
nein
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
8 MMT
Gewicht ca.:
82 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
nein
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, fernmeldekabel 2x2x0,6mm, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 34100, 2x2x0, 6mm, HELU, Helukabel, PE, UV, beständig, Ortsteilnehmerkabel, 10034100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.