Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-Y(St)Y Lg BMK 6x2x0,8 mm RT Fernmelde- & Brandmeldekabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-33040
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     33040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Weitere Informationen:
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
0.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
rot
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Schirm über Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
statisch, kunststoffkaschierte Alu-Folie
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
massiv
Schutzmantel:
nein
Ader-Zahl:
12.0
Außendurchmesser ca.:
11.0 MMT
Gewicht ca.:
140.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, brandmeldekabel 6x2x0,8, alarmkabel, alarmkabel 12x0,22, 33040, Brandm., 6x2x0, 8mm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, 10033040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.