Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-Y(St)Y Lg BMK 3x2x0,8 mm RT Fernmelde- & Brandmeldekabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-33037
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     33037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Weitere Informationen:
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
0.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
rot
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Schirm über Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
statisch, kunststoffkaschierte Alu-Folie
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
massiv
Schutzmantel:
nein
Ader-Zahl:
6.0
Außendurchmesser ca.:
8.5 MMT
Gewicht ca.:
80.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, alarmkabel 6-adrig, alarmkabel, helukabel datenkabel, 33037, Brandm., 3x2x0, 8mm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, 10033037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.