Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-Y(St)Y Lg BMK 2x2x0,8 mm RT Fernmelde- & Brandmeldekabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-33036
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     33036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Weitere Informationen:
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
0.0
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
rot
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Schirm über Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
statisch, kunststoffkaschierte Alu-Folie
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
massiv
Schutzmantel:
nein
Ader-Zahl:
4.0
Außendurchmesser ca.:
7.0 MMT
Gewicht ca.:
60.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, alarmkabel 2x2x0,8 t 500, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 33036, Brandm., 2x2x0, 8mm, HELU, Helukabel, PVC, geschirmt, 10033036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.