Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAYCWY 4x16/16 (re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32840
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
nayy-j 4x35 erdkabel
erdkabel
helukabel erdkabel

NAYCWY 4x16/16 (re) mm² SW


Energie- & Erdkabel PVC geschirmt

NAYCWY 4x16/16 (re) mm² SW

Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
nein
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0 MMK
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
16 MMK
Außendurchmesser ca.:
23.9 MMT
Gewicht ca.:
801 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: 32840, NAYCWY, 0, 6/1, kV, 4x16, re/16, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC, geschirmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,69*
€ 23,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,41*
€ 23,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,54*
€ 22,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,74*
€ 21,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,12*
€ 20,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,85*
€ 16,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.