Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAYY-J 1x35 (re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32328
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32328
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukabel
Erdkabel
NAYY-J
nayy-j 1x240

NAYY-J 1x35 (re) mm² SW


Energie- & Erdkabel PVC
NAYY-J / NAYY-O einadrig
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1000 VLT
Nennspannung Uo:
600 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Aluminium-Leiter
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
schwarz, blau, braun, grün-gelb
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0 MMK
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
35 MMK
Außendurchmesser ca.:
13 MMT
Gewicht ca.:
240 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: nayy-j, nayy-j helukabel, 32328, 1x35qmm/re, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,55*
€ 4,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.