Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYCY 40x2,5/10 (re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-32252
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCY
nycy 40x2,5
nycy
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
nein
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
40.0
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
35.0 MMT
Gewicht ca.:
2100.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: helukabel erdkabel, 32252, 0, 6/1KV, 40X2, 5RE/10qmm, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC, geschirmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,74*
€ 56,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,03*
€ 55,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,14*
€ 52,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,45*
€ 50,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,14*
€ 48,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,86*
€ 41,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.