Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYCY 19x2,5/6 (re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32248 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32248 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     301-32248
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCY
nycy 19x2,5
nycy
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
nein
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
19.0
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
23.5 MMT
Gewicht ca.:
950.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: helukabel erdkabel, 32248, 0, 6/1KV, 19X2, 5RE/6qmm, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC, geschirmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,61*
€ 29,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,36*
€ 28,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,95*
€ 27,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,17*
€ 26,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,30*
€ 25,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,60*
€ 20,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.