| |
|
| Artikel-Nr.: 301-32237 Herst.-Nr.: 32237 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Nennspannung U: | 1.0 VLT | Nennspannung Uo: | 0.6 VLT | Ader-Isolierung: | PVC | Aderkennzeichnung: | farbig | RAL-Nummer: | 9005.0 | Geschirmt: | nein | Bewehrung: | 0 | Bleimantel: | nein | Verseilelement: | Ader | Mantelfarbe: | schwarz | Leiter-Form: | re | Leiter-Material: | Cu-Litze blank | Mantel-Material: | PVC | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Schutzleiter: | nein | Hilfsader: | nein | Aderfarbe: | farbig | Konzentrischer Leiter-Leitermaterial: | nein | Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt: | 0.0 MMK | Ader-Zahl: | 30.0 | Leiter-Nennquerschnitt: | 1.5 MMK | Außendurchmesser ca.: | 27.0 MMT | Gewicht ca.: | 1230.0 V3 | UV-beständig: | nein | Flammwidrig: | VDE 0482-332-1-2 | Funktionserhalt: | nein | Raucharm nach EN 50268-2: | nein | Halogenfrei nach EN 50267-2-3: | nein | Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helukabel erdkabel, 32237, 0, 6/1KV, 30X1, 5RE/6qmm, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC, geschirmt |
| | |
| |