Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 3x25/16 (rm/re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32035
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
helukabel nyy-j 3x1
erdkabel

NYY-J 3x25/16 (rm/re) mm² SW


Energie- & Erdkabel PVC
NYY-J / NYY-O 3+1/2-Leiter
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1000 VLT
Nennspannung Uo:
600 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
rm/re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
schwarz, blau, braun, grün-gelb
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
3.0
Leiter-Nennquerschnitt:
25.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
24.5 MMT
Gewicht ca.:
1530.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, 32035, 3X25RM/16RE, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,72*
€ 28,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,31*
€ 27,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,85*
€ 26,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,24*
€ 25,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,37*
€ 24,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,87*
€ 20,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.