Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 1x4 (re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32001
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 1 x 4 mm²
erdkabel

NYY-J 1x4 (re) mm² SW


Energie- & Erdkabel PVC
NYY-J / NYY-O
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1000 VLT
Nennspannung Uo:
600 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0 MMK
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
4 MMK
Außendurchmesser ca.:
9 MMT
Gewicht ca.:
115 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: nyy-j 1x16 erdkabel, 32001, 1X4RE, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,74*
5
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 3,02*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.