|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 301-29226 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | H07 V-K, (H)07 V-K, PVC-Einzeladern, feindrähtig, VDE geprüft, Ring in Folie Weitere Informationen:  |  | Nennspannung U: | 750 V | Aderkennzeichnung nach: | Einzelader | Ader-Kennzeichnung: | farbig | Aderfarbe: | grün-gelb | RAL: | 6018 | Silikonfreiheit: | ja | Leiter-Material: | Cu-Litze blank | Ader-Zahl: | 1 | Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 | Leiter-Nennquerschnitt: | 1x25 qmm. grün-gelb mm² | Außendurchmesser: | 10 mm | Nennspannung Uo: | 450 V | Selbstverlöschend, flammwidrig entspricht: | DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B | Prüfspannung: | 2500 V | Temperaturbereich bewegt von: | -5 °C | Temperaturbereich bewegt bis: | 70 °C | Temperaturbereich nicht bewegt von: | -30 °C | Aufbau in Anlehnung an: | nein | Bezeichnung: | PVC-Einzeladern | Temperaturbereich nicht bewegt bis: | 80 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |