Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HELUKABEL H07 V-K RING 1x25 qmm. schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen von HELUKABEL
PF
Artikel-Nr.:  301-29225
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
H07 V-K, (H)07 V-K, PVC-Einzeladern, feindrähtig, VDE geprüft, Ring in Folie
Weitere Informationen:
Aufbau in Anlehnung an:
nein
Temperaturbereich nicht bewegt von:
-30 °C
Temperaturbereich bewegt bis:
70 °C
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
RAL:
9005
Prüfspannung:
2500 V
Temperaturbereich bewegt von:
-5 °C
Selbstverlöschend, flammwidrig entspricht:
DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B
Aderkennzeichnung nach:
Einzelader
Nennspannung U:
750 V
Ader-Kennzeichnung:
farbig
Aderfarbe:
schwarz
Temperaturbereich nicht bewegt bis:
80 °C
Bezeichnung:
PVC-Einzeladern
Silikonfreiheit:
ja
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
1x25 qmm. schwarz mm²
Außendurchmesser:
10 mm
Nennspannung Uo:
450 V
... > HELUKABEL > Einzeladern > H07 V-K, (H)07 V-K
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
HELUKABEL
10 Tage
100
€ 8,95*
€ 2,0115*
Preise von HELUKABEL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,0115*
€ 2,39369
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Vergleichspreis: 100 Meter für € 201,15*
Lieferzeit / Lagerstand von HELUKABEL
Versand von HELUKABEL
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HELUKABEL
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG