Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HELUKABEL H07 V-K RING 1x4 qmm. blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Verdrahtungsleitung
aderleitung h07v-k 4,0
H07 V-K, (H)07 V-K, PVC-Einzeladern, feindrähtig, VDE geprüft, Ring im Karton
Weitere Informationen:
Temperaturbereich bewegt von:
-5 °C
Prüfspannung:
2500 V
Selbstverlöschend, flammwidrig entspricht:
DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B
Aderfarbe:
blau
Temperaturbereich nicht bewegt bis:
80 °C
Bezeichnung:
PVC-Einzeladern
Nennspannung U:
750 V
Ader-Kennzeichnung:
farbig
Aderkennzeichnung nach:
Einzelader
RAL:
5015
Aufbau in Anlehnung an:
nein
Temperaturbereich nicht bewegt von:
-30 °C
Temperaturbereich bewegt bis:
70 °C
Ader-Zahl:
1
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Außendurchmesser:
4 mm
Silikonfreiheit:
ja
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Nennquerschnitt:
1x4 qmm. blau mm²
Nennspannung Uo:
450 V
Weitere Suchbegriffe: aderleitung h07v-k, aderleitung 4mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,07*
1 Paket enthält 100 Meter (€ 0,4407* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG