Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K Ring 1x1,5 mm² GN Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-29139
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29139
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
6018.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
grün
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, h07v-k 100m 1,5mm² grün, h07v-k, h07v-k 1,5mm, 29139, Einzeladern, (H)07, V-K, RING, 1x1, 5, qmm, GN, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029139
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,2802*
€ 0,3802*
100
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,475*
2 Tage
300
100
€ 6,95*
ab € 0,2747*
€ 0,4837*
100
€ 4,00*
ab € 0,3767*
€ 0,5328*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 0,4046*
€ 0,541*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3802*
€ 0,45244
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,3702*
€ 0,44054
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3502*
€ 0,41674
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3402*
€ 0,40484
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 38,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29171-100
ab € 0,65*
Ähnlich
Helukabel
29187
ab € 0,95*
Ähnlich
Helukabel
29155
ab € 0,34*
Ähnlich
Helukabel
29203
ab € 1,6091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.