Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(H)07V-K Trommel 1x16 mm² GE Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26849
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26849
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader h05v-k 1x16 gb
aderleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750 VLT
Nennspannung Uo:
450 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
1021
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
gelb
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
16 MMK
Gewicht ca.:
0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel, 26849, Einzeladern, (H)07, V-K, TROMMEL, 1X16, QMM, GEL, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026849
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,97*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 2,5197* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 304,62*
€ 362,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 300,94*
€ 358,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 288,45*
€ 343,26
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 278,27*
€ 331,14
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 251,97*
€ 299,84
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.