Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HELUKABEL SiF 1X16 QMM BLAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen von HELUKABEL
PF
Artikel-Nr.:  301-24703
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
SiF Silikon-Einzeladern, halogenfrei
Weitere Informationen:
Aufbau in Anlehnung an:
DIN VDE 0250 Teil 1, Teil 502
Nennspannung U:
300 V
Nennspannung Uo:
500 V
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Selbstverlöschend, flammwidrig entspricht:
DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B
Aderkennzeichnung nach:
nein
Außendurchmesser:
8 mm
Silikonfreiheit:
nein
Ader-Kennzeichnung:
nein
Bezeichnung:
Spezial Silikon Einzelader mit erhöhter Wärmebestä
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Prüfspannung:
2000 V
Selbstverlöschend, flammwidrig nach:
DIN VDE 0482 Teil 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332
Ader-Zahl:
1
Aderfarbe:
blau
Ölbeständigkeit:
hochmolekulare Öle
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
... > HELUKABEL > Einzeladern > SiF
Weitere Suchbegriffe: Silicon,, Silikon
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
HELUKABEL
10 Tage
100
€ 8,95*
€ 1,8177*
Preise von HELUKABEL
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,8177*
€ 2,16306
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Vergleichspreis: 100 Meter für € 181,77*
Lieferzeit / Lagerstand von HELUKABEL
Versand von HELUKABEL
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von HELUKABEL
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG