Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 3G2,5 mm² OR Steuerleitung PUR,TMPU UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-22065
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummi-Anschlussleitung
Gummikabel
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
Gummi
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
2003.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
orange
Leiter-Form:
rund
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
TMPU
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
Gewicht ca.:
164 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
nein
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gummischlauchleitung, Gummiverlängerungskabel, H07BQ-F, Kupferlitze, Litze, Litzen, Steuerkabel, Steuerleitung, gummischlauchleitung h07bq-f 3x2,5, h07bq-f, h07bq-f 3g2,5, 22065, Flexible, H07, BQ-F, 3G2, 5, qmm, HELU, Helukabel, PUR, TMPU, UV, beständig, Starkstrom, 10022065
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,31*
5
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 4,00*
1
€ 4,50*
ab € 3,23*
€ 5,19*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG