Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HELUKABEL (HO7BQ-F) NGMH11YÖ 2X2.5 QMM


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-22064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
HELUKABEL H07BQ-F (NGMH11YÖ) EPR-isolierte Starkstromleitungen mit PUR-Mantel HAR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich nicht bewegt bis:
90 °C
Aufbau in Anlehnung an:
nein
Temperaturbereich bewegt von:
-40 °C
Bezeichnung:
EPR/PUR-Starkstromleitung
Temperaturbereich nicht bewegt von:
-50 °C
Silikonfreiheit:
ja
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Nennspannung Uo:
450 V
Aderkennzeichnung nach:
DIN VDE 0293 - 308
Ader-Kennzeichnung:
farbig
RAL:
2003
Selbstverlöschend, flammwidrig entspricht:
nein
Aderfarbe:
farbig
Mantel-Material:
TMPU
Nennspannung U:
750 V
Schutzleiter:
nein
Ölbeständigkeit:
ja
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Mantel-Farbe:
orange
Prüfspannung:
2500 V
Temperaturbereich bewegt bis:
80 °C
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,3884*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG