Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-HF-CY 10X0.75 QMM


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung
HELUKABEL JZ-HF-CY, EMV*-Vorzugstype, Steuerleitung für Schleppketteneinsatz, hochflexibel, geschirmt
Weitere Informationen:
Aderfarbe:
schwarz
Aderkennzeichnung nach:
DIN VDE 0293
Mantel-Farbe:
grau
Prüfspannung:
4000 V
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Selbstverlöschend, flammwidrig entspricht:
DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B
Selbstverlöschend, flammwidrig nach:
DIN VDE 0482 Teil 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332
Ader-Kennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
Nennspannung Uo:
300 V
Mantel-Material:
PVC
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Bezeichnung:
Spezial-PVC-Schlauchleitung
Aufbau in Anlehnung an:
DIN VDE 0281 Teil 13
Temperaturbereich bewegt bis:
80 °C
Außendurchmesser:
12 mm
Temperaturbereich nicht bewegt von:
-40 °C
Temperaturbereich nicht bewegt bis:
80 °C
VDE-Reg.Nr.:
7033
Silikonfreiheit:
ja
Ader-Zahl:
10
Schutzleiter:
ja
Ölbeständigkeit:
weitgehend
Temperaturbereich bewegt von:
-5 °C
RAL:
7001
Nennspannung U:
500 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,7772*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG