Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HELUKABEL JZ-HF 10X1.5 QMM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-15060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
HELUKABEL JZ-HF, hochflexibel, nummeriert, Steuerleitung für Schleppketteneinsatz
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Ader-Zahl:
10
Silikonfreiheit:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Schutzleiter:
ja
Selbstverlöschend, flammwidrig entspricht:
DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B
Prüfspannung:
4000 V
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Außendurchmesser:
11 mm
Nennspannung Uo:
300 V
Ader-Kennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
Selbstverlöschend, flammwidrig nach:
DIN VDE 0482 Teil 265-2-1, EN 50265-2-1, IEC 60332
Mantel-Material:
PVC
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Temperaturbereich bewegt bis:
80 °C
VDE-Reg.Nr.:
7033
Bezeichnung:
Spezial-PVC-Schlauchleitung
Aufbau in Anlehnung an:
DIN VDE 0281 Teil 13
Aderfarbe:
schwarz
Aderkennzeichnung nach:
DIN VDE 0293
Ölbeständigkeit:
weitgehend
RAL:
7001
Temperaturbereich bewegt von:
-5 °C
Temperaturbereich nicht bewegt von:
-40 °C
Temperaturbereich nicht bewegt bis:
80 °C
Nennspannung U:
500 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 288,85*
1 Paket enthält 100 Meter (€ 2,8885* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG