 | | Produktinformationen von
WorldWideBooks | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 300-463061 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3866910436 EAN: 9783866910430 |
| |
|
|  |  |
 | Warengruppe: Software / Fremdsprachige Wörterbücher
von Pfister, Marcus ISBN: 3-86691-043-6 , 05/2007 Seiten Version PT 2008 Professional: Empfohlen für den beruflichen Einsatz: mit 1 Million Einträgen, Sprachausgabe, MS-Office-Integration und professionellem Satzarchiv.
Der Personal Translator von Linguatec setzt weltweit einzigartige, intelligente SmartTranslation-Technologie? ein. Innovative neue Features sorgen für eine ausgezeichnete Übersetzungsqualität bei höchstem Bedienkomfort:
SmartAnalyse? kann jetzt auch Schwieriges wie Redewendungen und lange Schachtelsätze richtig analysieren und übersetzen. Positiver Nebeneffekt: Die Übersetzung wird dadurch um rund 25 % schneller!
SmartCorrect? markiert Tipp- und Rechtschreibfehler nicht nur wie ein herkömmlicher Rechtschreibprüfer im Originaltext, sondern korrigiert sie auch durch eine Kontextanalyse während der Übersetzung.
SmartLookup? sorgt für ein bequemes Nachschlagen wie von Zauberhand: Deuten Sie einfach mit der Maus auf das gewünschte Wort und schon sehen Sie durch die innovative MouseOver-Funktion die Übersetzung.
Mit SmartMemory? hat der Personal Translator ein einzigartiges Satzarchiv, das die Sätze durch intelligente Algorithmen abgleicht.
Besonders hilfreich ist auch die direkte Anbindung an Wikipedia, die die Übersetzung um eine mächtige Recherche- und Nachschlageoption ergänzt. Natürlich integrieren sich alle Versionen perfekt in Windows Vista und MS Office 2007. Optimaler Workflow garantiert!
Durch den Personal Translator reduziert sich der Zeitaufwand beim Übersetzen spürbar. Das Fraunhofer-Institut hat in einem Anwendertest nachgewiesen, dass der Einsatz des Personal Translator zu einer durchschnittlichen Zeitersparnis von über 40 % führen kann.
Systemvoraussetzungen: Windows 2000 (SP4), XP (SP2), Vista; Internet Explorer ab Version 6.0 (SP1); Internetzugang für Produktaktivierung; Pentium-Prozessor mit 512 MB freiem Arbeitsspeicher; 300 MB freier Festplattenspeicher
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
WorldWideBooks |
12 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 214,66* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von WorldWideBooks |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Paket |
€
214,66* |
€
255,45 |
pro Paket |
| 1 Paket
enthält 1
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von WorldWideBooks |  |
|  | Versand von WorldWideBooks |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 3,00* | | ab € 25,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von WorldWideBooks | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|