Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Linguatec Personal Translator 2008 Advanced Französisch. CD-ROM für Windows 2000/XP/Vista von Martin, Wolfram


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  WorldWideBooks
Linguatec Personal Translator 2008 Advanced Französisch. CD-ROM für Windows 2000/XP/Vista von Martin, Wolfram
Artikel-Nr.:  300-463039
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3866910428
EAN:  9783866910423
Suchbegriffe:
Übersetzungssoftware
Warengruppe: Software / Fremdsprachige Wörterbücher

von Martin, Wolfram
ISBN: 3-86691-042-8
, 05/2007
Seiten
Version PT 2008 Advanced: Empfohlen für den gelegentlichen beruflichen Einsatz auf fortgeschrittenem Niveau

Der Personal Translator von Linguatec setzt weltweit einzigartige, intelligente SmartTranslation-Technologie? ein. Innovative neue Features sorgen für eine ausgezeichnete Übersetzungsqualität bei höchstem Bedienkomfort:

SmartAnalyse? kann jetzt auch Schwieriges wie Redewendungen und lange Schachtelsätze richtig analysieren und übersetzen. Positiver Nebeneffekt: Die Übersetzung wird dadurch um rund 25 % schneller!

SmartCorrect? markiert Tipp- und Rechtschreibfehler nicht nur wie ein herkömmlicher Rechtschreibprüfer im Originaltext, sondern korrigiert sie auch durch eine Kontextanalyse während der Übersetzung.

SmartLookup? sorgt für ein bequemes Nachschlagen wie von Zauberhand: Deuten Sie einfach mit der Maus auf das gewünschte Wort und schon sehen Sie durch die innovative MouseOver-Funktion die Übersetzung.

Besonders hilfreich ist auch die direkte Anbindung an Wikipedia, die die Übersetzung um eine mächtige Recherche- und Nachschlageoption ergänzt. Natürlich integrieren sich alle Versionen perfekt in Windows Vista und MS Office 2007. Optimaler Workflow garantiert!

Durch den Personal Translator reduziert sich der Zeitaufwand beim Übersetzen spürbar. Das Fraunhofer-Institut hat in einem Anwendertest nachgewiesen, dass der Einsatz des Personal Translator zu einer durchschnittlichen Zeitersparnis von über 40 % führen kann.

Systemvoraussetzungen: Windows 2000 (SP4), XP (SP2), Vista; Internet Explorer ab Version 6.0 (SP1); Internetzugang für Produktaktivierung; Pentium-Prozessor mit 512 MB freiem Arbeitsspeicher; 150 MB freier Festplattenspeicher


... > WorldWideBooks > Software > Fremdsprachige Wörterbücher
Angebote (1)
Versand
Netto
WorldWideBooks 12 Tage Frei Haus € 85,34*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von WorldWideBooks
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  85,34* €  101,55 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von WorldWideBooks
Versand von WorldWideBooks
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 3,00*
ab € 25,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von WorldWideBooks
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG